EEPROM, Typ=M24C64-RMN6TP, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, ...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsspannung, max.: 5.5 V IC-Montage: Surface Mount SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Speicherkonfiguration: 8 BLK (256 x 8bit) Speicherdi...
Speicher Größe = 16kbit Organisation = 2048 K x 8 Bit Anzahl der Wörter = 2048k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 400ns Taktfrequenz = 1000kHz Low Power = Ja Timing Typ = Synchron...
EEPROM, Typ=M95640-WMN6TP, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, ...
EEPROM, Typ=AT24C16C-SSHM-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999...
Speicher Größe = 16kbit Organisation = 2048 K x 8 Bit Anzahl der Wörter = 2048k Anzahl der Bits pro Wort = 8bit Zugriffszeit max. = 400ns Taktfrequenz = 1000kHz Low Power = Ja Timing Typ = Synchron...
EEPROM, Typ=M24C16-WMN6P, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Sp...