EEPROM, Typ=AT24CS01-STUM-T, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, S...
EEPROM, Typ=AT24CM01-SSHD-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=40 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999,...
EEPROM, Typ=AT24CM01-SSHM-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=40 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999,...
Speicherdichte: 2 Kbit Produktpalette: 2Kbit SPI Serial EEPROM Versorgungsspannung, max.: 5.5 V IC-Montage: Surface Mount Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Speicherkonfiguration: 256 x 8bit SVHC: No SVHC (...