Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit EEPROM-Parallelspeicher, Parallel Interface, PLCC, 120ns SMD 32K x 8 bit, 32K x 32-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1771707
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT28HC256-12JU
EAN/GTIN:
     5059045533283
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Parallel
Gehäusegröße = PLCC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 11.5 x 14.04 x 3.17mm
Anzahl der Wörter = 32K

Der Microchip AT28HC256 ist ein leistungsstarker 256-Kbit-Parallel-EEPROM, der sowohl im industriellen als auch im militärischen Temperaturbereich verfügbar ist und Zugriffszeiten bis 70 ns bei einer Verlustleistung von 440 mW bietet. Deaktiviert liegt CMOS-Standby-Strom unter 5 mA. Zugriff wie beim statischen RAM für den Lese- oder Schreibzyklus ohne externe Komponenten, es enthält ein 64-Byte-Seitenregister, um das gleichzeitige Schreiben von bis zu 64 Bytes zu ermöglichen. Mit interner Fehlerkorrekturschaltung für längere Lebensdauer und verbesserte Datenspeicherung, in Militärversion. Der optionale Software-Datenschutzmechanismus schützt vor versehentlichem Schreiben, und zusätzliche 64 Bytes EEPROM ermöglichen die Identifizierung oder Verfolgung von Geräten.Zusätzliche Merkmale:32 Kbits x 8 (256 Kbit)5 V ± 10 % SpannungsversorgungParallele Schnittstelle150 ns ZugriffszeitLösch-/Schreibzyklen mit Selbstzeitsteuerung (10 ms max.)Seiten- und ByteschreibfähigkeitDatenabfrage für das Ende des SchreibvorgangsNiedriger Energieverbrauch:Lese-/Schreibstrom 40 mA (Max)Standby-Strom TTL 2 mA (Max), CMOS 200 μA (Max)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Parallel
Gehäusegröße:
PLCC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
4.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
11.5 x 14.04 x 3.17mm
Anzahl der Wörter:
32K
Weitere Suchbegriffe: 1771707, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT28HC25612JU, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.