Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, MSOP, 1000ns SMD 32K x 8 bit, 32 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, MSOP, 1000ns SMD 32K x 8 bit, 32 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-8230735
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC256-E/MS
EAN/GTIN:
     5059040154209
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = MSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Betriebstemperatur max. = +125 °CJahr

Serieller EEPROM 24AA256/24FC256/24LC256 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
MSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °CJahr
Weitere Suchbegriffe: 8230735, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC256EMS, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.