EEPROM, Typ=AT24C02C-PUM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=4.9 mm, Länge=10.1 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, S...
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schnittstellen: Serial Microwire IC-Montage: Surface Mount Produktpalette: 2Kbit Microwire Serial EEPROM Betriebstemperatur, max.: 85 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)...
EEPROM, Typ=AT24MAC402-SSHM-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-9...
EEPROM, Typ=93LC56BT-I/OT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.9 mm, Länge=3.1 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, S...