Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit EEPROM-Speicher, SPI Interface, SOIJ, 50ns SMD 128 x 8 bit, 128K x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8250916
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC1024-E/SM
EAN/GTIN:
     5059040169289
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIJ
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.26 x 5.25 x 1.98mm
Anzahl der Wörter = 128Kns

Serieller EEPROM 25AA1024/25LC1024 SPI
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIJ
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.26 x 5.25 x 1.98mm
Anzahl der Wörter:
128Kns
Weitere Suchbegriffe: 8250916, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 25LC1024ESM, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,21*
€ 13,3399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.