Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 2kB 1MHz 550ns DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301801
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02C-PUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT24C02C-PUM, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=4.9 mm, Länge=10.1 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=550 ns, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=256 x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 0,64*
Lager 115
709
5
€ 5,95*
ab € 0,3983*
€ 0,7189*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7189*
€ 0,85549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,5945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.