Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C 2kB 1MHz 550ns SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301826
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24MAC402-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=AT24MAC402-SSHM-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 kB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=3 mA, Zugriffszeit=550 ns, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Organisation=256 x 8 Bit, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 115
1071
5
€ 5,95*
ab € 0,2802*
€ 0,475*
1 Tag
1077
1
€ 14,99*
ab € 0,345*
€ 0,564*
3
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4079*
€ 0,4854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3902*
€ 0,46434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.