Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 93C56A-I/SN. SERIAL EEPROM, 2KBIT, 2MHZ, SOIC-8, Memo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1815962
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93C56A-I/SN.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schnittstellen: Serial Microwire
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Produktpalette: 2Kbit Microwire Serial EEPROM
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • Taktfrequenz, max.: 3 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 93C56A-I/SN., 1815962, 181-5962
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,29*
    € 0,42*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,322*
    € 0,604*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.