Übersicht | "DVI Splitter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 11,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 46,46* pro Stück |
| |
ATEN VS162 Videosplitter DVI 2x DVI-I (8 Angebote) Der Grafik-Splitter VS162 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 2 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für ansp... |
|
ab € 52,69* pro Stück |
| |
ATEN VS164 Videosplitter DVI 4x DVI-I (6 Angebote) Der Grafik-Splitter VS164 verstärkt und verteilt DVI-Bild- und Tonsignale auf 4 DVI-Bild- und Tonausgänge. Er eignet sich ideal zum Übertragen von Inhalten an das Publikum, in Hörsäle oder für ansp... |
|
ab € 89,46* pro Stück |
| |
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio (5 Angebote) Splitten Sie eine DVI-Quelle mit Audio auf zwei Displays auf. Mit dem DVI-Splitter ST122DVIA können Sie eine DVI-Video- und Audioquelle auf zwei Displays aufteilen. Zudem können Sie ihn als Signalv... |
|
ab € 128,16* pro Stück |
| |
ATEN VS174 Videosplitter DVI 4x DVI-D (3 Angebote) DVI Dual Link A/V-Splitter mit 4 Ports VS174 Der 4-Port-DVI-Splitter (Dual Link) mit Tonübertragung VS174 vereint die DVI-Qualität in Sachen Bild und Ton, indem er die Signale einer Bild- und Tonqu... |
|
ab € 215,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,17* pro Stück |
| |
DVI Monitor-Splitter 8-Port ,unterstützt HDCP (2 Angebote) Ermöglicht die Aufteilung eines digitalen DVI-D Monitorsignals an bis zu 4 bzw. 8 Endgeräten Unterstützt Signalraten : 225MHz /-2.25Gbps (je Kanal), 6.75Gbps (alle Kanäle) HDCP, DDC kompatibel Unte... |
|
ab € 61,69* pro Stück |
| |
DVI Monitor-Splitter 4-Port ,unterstützt HDCP (3 Angebote) Ermöglicht die Aufteilung eines digitalen DVI-D Monitorsignals an bis zu 4 bzw. 8 Endgeräten Unterstützt Signalraten : 225MHz /-2.25Gbps (je Kanal), 6.75Gbps (alle Kanäle) HDCP, DDC kompatibel Unte... |
|
ab € 35,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 151,45* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,88* pro Stück |
| |
Lindy 38113 Videosplitter DVI (6 Angebote) Dieser DVI-D Extender überträgt DVI-D-Single-Link-Signale mit Auflösungen bis 1920x1200 oder 1080p über ein LC-Duplex-Kabel. Für Distanzen bis 500m findet ein 50/125µm LC-Duplex-Multimodekabel Verw... |
|
ab € 404,36* pro Stück |
| |
DVI-I 24+5 Extender / Video Splitter, 2-Port (2 Angebote) ICKV102DTY ist ein DVI-Splitter mit zwei Ausgängen. Er verteilt das Eingangs-DVI-Signal gleichzeitig auf die beiden DVI-Ausgänge. Dieses Produkt ermöglicht es, zu puffern und zu verstärken. Der Aus... |
|
ab € 31,24* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema dvi-splitter | | | Für Präsentationen mit TFT-Displays gefragt: der DVI-Splitter
Moderne DVI-Splitter ähneln in ihrer Funktionalität den VGA-Splittern, setzen jedoch das digitale DVI-Signal von einer Eingangsquelle auf zwei oder mehrere Ausgänge (Monitore) um. Je nach Bauart des DVI-Splitters ist es so möglich, das grafische Ausgangssignal eines Computers auf bis zu acht Monitore zu verteilen.
Bauarten
DVI-Splitter als PC-Zubehör sind als Stand-Alone-Geräte oder vielfach auch in Y-Kabel-Ausführung erhältlich. Während die Y-Kabel in aller Regel lediglich das eingehende Signal verteilen, ist in den meist massiven Metallgehäusen der stationären DVI-Splitter ein zusätzlicher Signalverstärker eingebaut, der es gestattet, das Videosignal über Entfernungen bis hin zu zehn bis 15 Metern ohne Qualitätsverlust zu übertragen.
Die Auflösung der DVI-Splitter ist derjenigen der VGA-Splitter ähnlich und erreicht maximal 1600 x 1200 oder gar 1920 x 1200 Punkte. Damit ist auch die Darstellung feiner Details am Bildschirm möglich. Stand-Alone-Modelle mit eingebauter Elektronik benötigen im Gegensatz zu den Y-Kabel-Ausführungen eine Energiequelle. Sie werden zumeist mit einem externen Netzteil geliefert.
Technische Besonderheiten
Im Gegensatz zu den analogen VGA-Splittern verfügen viele DVI-Splitter über zusätzliche Audio-Buchsen, an die Aktivboxen oder Verstärker angeschlossen werden können. Zusätzlich sind die meisten Splitter kaskadierbar, können also durch Nacheinanderschaltung mehrerer Geräte auch große Videowände versorgen. Bei den DVI-Splittern ist je nach Einsatzbereich zwischen zwei Varianten zu unterscheiden:
DVI-I
DVI-Splitter nach dem DVI-I-Standard sind mit Buchsen ausgestattet, die entweder 23 oder 29 Pins aufweisen. Sie können als so genannte Single-Link-Modelle (23 Pins) oder Dual-Link-Systeme (29 Pins) ausgeführt sein. Dual-Link-Splitter bieten in aller Regel höherwertige Signalverstärker und damit auch höhere maximale Auflösungen. Zusätzlich ist zur Überbrückung von mehr als zehn Metern Entfernung zwischen Computer und Display ein Dual-Link-Splitter zwingend erforderlich.
DVI-D
Splitter nach dem DVI-D-Standard unterscheiden sich von den DVI-I-Modellen primär durch ihre Steckverbindung. Ihre Stecker weisen bei gleicher Größe entweder nur 18 bis 19 oder 24 bis 25 Kontakte auf. Wie beim DVI-I-Standard sind auch hierbei Single-Link- und Dual-Link-Modelle üblich. Die mit DVI-D erzielbaren Auflösungen und Leitungslängen entsprechen denen von DVI-I.
Tipps und Empfehlungen zum Kauf und Betrieb von DVI-Splittern
- Beim Kauf eines DVI-Splitters ist aufgrund der verwirrenden technischen Eigenschaften Vorsicht und besondere Sorgfalt geboten. Wenn Sie größere Entfernungen zu überbrücken haben, sollten Sie zu einem Dual-Link-Modell greifen, da aufgrund leistungsstärkerer Komponenten bei großen Entfernungen bessere Ergebnisse erzielt werden können.
- Auch bei Displays, deren native Auflösung bei mehr als UXGA (1600 x 1200) liegt, ist die Nutzung eines Dual-Link-Splitters Pflicht, da die Single-Link-Geräte diese Auflösungen nicht mehr darstellen können.
- Ob ein Gerät als Single-Link- oder Dual-Link-Modell ausgelegt ist, können Sie auch an den Steckverbindungen erkennen: Single-Link-Geräte haben nicht voll beschaltete Stecker. Bei ihnen fehlen in der Mitte der Kontaktleisten jeweils in den drei übereinander liegenden Kontaktreihen zwei Pins.
- Achten Sie auch beim Kauf der dazugehörigen Kabel auf Qualität: Manche im Handel erhältlichen DVI-Kabel sind nur teilweise beschaltet, so dass sie keine DDC-Daten übertragen. Damit ist keine Kommunikation zwischen Monitor und Betriebssystem des PCs möglich, so dass Sie unter Umständen die Auflösung des Monitors manuell einstellen müssen.
- Da die technischen Daten der Hersteller zu ihren Geräten oft nicht eindeutig sind, sollten Sie beim Kauf eines DVI-Splitters folgende Faustregel beachten: Ist die maximale Auflösung mit UXGA (1600 x 1200 Punkte) angegeben oder die maximale überbrückbare Entfernung mit zehn Metern, so handelt es sich in aller Regel um ein Single-Link-Gerät. Auflösungen von WUXGA (1920 x 1200 Punkte) und Entfernungsangaben von 15 Metern deuten dagegen auf ein Dual-Link-Modell hin.
- Bei Vorführungen im öffentlichen Raum mit urheberrechtlich geschützten Inhalten kann es notwendig sein, ein Gerät zu beschaffen, das den HDCP-Normen entspricht ("High-Bandwith Digital Content Protection"), um technisch möglichen Verstößen gegen das Urheberrecht keinen Raum zu gewähren.
|
|