Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41009 Videokabel-Adapter 0,016 m DMS 2 x DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41009 Videokabel-Adapter 0,016 m DMS 2 x DVI Schwarz
Lindy 41009 Videokabel-Adapter 0,016 m DMS 2 x DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5891231
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41009
EAN/GTIN:
     4002888410090
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses Adapterkabel wird auf Grafikkarten mit DMS 59 Anschluss aufgesteckt und stellt zwei Monitorsignale über zwei DVI-I Buchsen zur Verfügung. Bei Verwendung von DVI-I auf VGA Anschlusskabeln oder Adaptern ist auch der Anschluss von VGA Monitoren möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.016 m
Anschluss 1
DMS
Anschluss 2
2 x DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.