Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy DVI Splitter Cable DVI-Kabel 0,18 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy DVI Splitter Cable DVI-Kabel 0,18 m DVI-D Schwarz
Lindy DVI Splitter Cable DVI-Kabel 0,18 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3239649
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41215
EAN/GTIN:
     4002888412155
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
  • ermöglicht den Anschluss von zwei Monitoren an einen DVI-D Port - 1 x DVI-D Stecker an 2 x DVI-D Kupplung - vergoldete Stecker - Kabellänge: ca. 20 cm - geeignet für Installationen bis zu 10m
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.