Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflö...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel Das 10 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM10M ist mit zwei 25-poligen DVI-S...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden. Technische Daten: - HDMI 1.3b Spezifikation. - 19-poliger HDMI A Stecker - 19-poli...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten Das 2 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM2M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet ein...
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen. - DVI-...
DVI-Anschlusskabel Auflösung bis zu 2560×1600 bei 60 Hz. Produktvorteile: Auflösung bis zu 2560×1600 bei 60 Hz. Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient de...
DVI-Anschlusskabel Full HD, Dual-Link Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Noteb...