Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 10m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-11146047
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMM10M
EAN/GTIN:
     0065030844079
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel

Das 10 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM10M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 10 Meter Kabellänge, sodass es hervorragend für längere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.

Das 10 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen von bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten von bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Überwindet die Einschränkungen von kürzeren Kabeln mit einer 10 m langen Verbindung zwischen DVI-D-Geräten
- Vergossene Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für eine langfristige, fehlerfreie DVI-auf-DVI-Video-Leistung
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Gewicht
920 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
940 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM7M
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.