Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
StarTech.com 2m DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-11146048
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVIDDMM2M
EAN/GTIN:
     0065030844123
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Kabel auf Displayport
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Das 2 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM2M ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 2 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.6 mm
Gewicht
193 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
0.1 mm
Paketgewicht
302 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DVIDDMM7M
ab € 30,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.