Das DVI-Kabel von hoher Qualität mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss eines Ausgangsgeräts mit DVI-D 24+1-Pin-Schnittstelle an ein Empfangsgerät bestimmt, das mit DV...
Das celexon DVI Dual Link Kabel überträgt Signale mit einer Auflösungen bis zu 2K (2560x1600p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildin...
Die Omron FH-Serie verfügt über ein DVI-Analog-Konvertierungskabel für Touchscreen-Monitor/LCD-Monitor. Dieses Kabel hat eine Länge von 5 m.Das für das Kabel verwendete Material ist PVC
DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandbreite, unkomprimi...
Schließen Sie ihren Montior ganz einfach an Ihren PC an. Das hochwertige DVI-Kabel von Renkforce schafft die perfekte Verbindung und unterstützt Auflösungen bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz.
Produkttext shiverpeaks®--PREMIUM-Line---DVI-Anschlusskabel--Metall-DVI-D-Stecker auf Metall- DVI-D-Stecker 24+1 Dual Link Kabel mit Ferrits, vergoldete Kontakte, mit schwarzem Nylon überzogen, 10,...