Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-06 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AV-06 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-06 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-06 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Akyga AK-AV-06 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69751250
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-06
EAN/GTIN:
     5901720132123
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Das DVI-Kabel von hoher Qualität mit der Länge von 1.8 m und Ferritfilter. Es ist für einen Anschluss eines Ausgangsgeräts mit DVI-D 24+1-Pin-Schnittstelle an ein Empfangsgerät bestimmt, das mit DVI-Schnittstelle ausgestattet ist. Es übermittelt ein analoges Signal von Qualität bis zu Full HD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
149 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
157.4 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Dual-Link-DVI
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.