Das DVI-D-Kabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 2560 x 1600 Pixel bei 60 Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau inklusive 3-facher...
DVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten ...
Das Club 3D CAC-1223 ist ein DVI-D(24+1) Stecker auf DVI-D(24+1) Stecker Kabel. Das Kabel ist komplett Bidirektional. Das CAC-1223 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren DVI-D Monitor, Projektor ...
DVI-D Anschlusskabel Premium, InLine®, digital 24+1 Stecker auf 24+1 Stecker, Dual Link ideal für alle DVI Verbindungen inklusive HDTV, SetTop Boxen, etc. überträgt die volle Bandpreite, unkomprimi...
Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz. - DVI-D, (18+1), Stecker/Stecker - Full HD, Single Link - Auflösung bis zu 1920×1200 bei 60 Hz. - HDTV Standard: Full HD - Kontaktoberfläche: vernickelt Dieses...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 10 Meter langen Kabel Das 10 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM10M ist mit zwei 25-poligen DVI-S...
ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-VersionDVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung...
Digitales Signal und Dual Link: Ermöglicht die digitale High Speed-Signalübertragung (Single oder Dual Link) bei 4,95 Gbps oder 9,9 GbpsAnaloge Koaxialleitungen: Ermöglicht eine Geschwindigkeit für...
DVI-I digital/analog 24+5 Stecker auf DVI-I digital/analog 24+5 Stecker Dual Link 1,8m doppelt abgeschirmt, sehr hochwertige Qualität für analoge und digitale Übertragung vergossene Stecker Ferritk...