Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, schwarz, 2m, Good Connections®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, schwarz, 2m, Good Connections®
Anschlusskabel DVI-D 24+1 Stecker an Stecker, vergoldete Kontakte, schwarz, 2m, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     C1203-4310-DS2
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     4310-DS2
EAN/GTIN:
     4014619495306
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Das DVI-D-Kabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 2560 x 1600 Pixel bei 60 Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau inklusive 3-facher Kabelschirmung und 24K vergoldeten Steckern. Dieses Kabel eignet sich somit ideal für eine verlustfreie Bildsignalübertragung, beispielsweise von einem Computer an einen digitalen Projektor.

Technische Spezifikation:

- Anschlüsse: Beidseitig 24K vergoldete DVI-D (24+1) Stecker inklusive vernickelter Rändelschrauben
- Kabeldurchmesser: 7,3 mm
- Leiterquerschnitt: AWG30
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Gesamtschirm: Geflecht/-Folie, Folien Paarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 2 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.