DVI Anschlusskabel, 10er Pack Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung Produktvorteile: Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link. Unterstützt bis z...
Beschreibung: DVI-I(24+5) Stecker an DVI-I(24+5) Stecker DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im ...
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten Das 2 m DVI-D-Single Link-Kabel DVIDSMM2M ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine re...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Dual-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflö...
Länge = 2m Das Vision System-Zubehör der Omron FH-Serie, DVI-Analog-Konvertierungskabel für Touchscreen-Monitore. Er hat eine Länge von 2 Metern.0 °C bis +50 °C Betriebstemperatur
Das celexon DVI Dual Link Kabel überträgt Signale mit einer Auflösungen bis zu 2K (2560x1600p @60Hz mit 10 Bit Farbtiefe). Durch die Farbunterabtastung von 4:4:4 werden alle Helligkeits- und Bildin...
Das DVI-D-Kabel von Good Connections garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 2560 x 1600 Pixel bei 60 Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau inklusive 3-facher...