Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Anschlusskabel, 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-990930-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990930-020-S
EAN/GTIN:
     4016032452010
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m

DVI Anschlusskabel, 10er Pack

Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung

Produktvorteile:

  • Unterstützt digitales Full HD, sowie eine höhere Übertragungsrate durch Dual Link.
  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • Zwei Ferritkerne zur Vermeidung von EMV Problemen
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.

Technische Daten:

  • Full HD, Dual-Link
  • Unterstützt bis zu 2560 x 1600 Pixel mit 30Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Zwei Ferritkerne zur Vermeidung von EMV Problemen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kabeltyp: Dual-Link
  • Anschluss 1: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
  • HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kabeltyp:
Dual-Link
Anschluss 1:
DVI-D, (24+1), Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Ferrit Filter:
2 x Ferrit Filter
HDTV Auflösung max.:
2560 x 1600 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.