Kurzbeschreibung Diesen DVI 24+5 Adapter von Delock können Sie beim Anschluss von DVI Geräten verwenden. Ebenso lässt sich der Adapter als Portschoner einsetzen, um Ihre DVI Schnittstelle bei Anwen...
Anschluss HDMI-Buchse auf DVI-D Stecker 24+1 Dual Link Stellt die Signalübertragung zwischen den Geräten sicher Unterstützt bestehende HD-Videoformate (720p, 1080i und 1080p / 60), erweiterte (480p...
Dell Advanced E-Port 130W II USB 3.0 Kompatibel mit : Compatible with all Latitude E-series Konnektivität: E-Monitor Stand Connector eSATA PS/2 Network Connector (RJ-45) USB3.0 x 2 Parallel Port Se...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindu...
Kabelkupplung zum bequemen Verbinden zweier DVI-Kabel. Die extrem kompakte 3 cm tiefe Bauform, ermöglicht die Verbindung auch an Engstellen, wie z.B. hinter dem Schreibtisch. Der Adapter ist als DV...
Dieses digitale HD-Kabel, eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel.
Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC mit USB Typ C Anschluss jedes DVI-Display oder einen Projektor mit DVI-Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 @6...
Dieses Adapterkabel wird auf Grafikkarten mit DMS 59 Anschluss aufgesteckt und stellt zwei Monitorsignale über zwei DVI-I Buchsen zur Verfügung. Bei Verwendung von DVI-I auf VGA Anschlusskabeln ode...