Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4769258 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4769258 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Schwarz
Renkforce RF-4769258 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Schwarz
Renkforce RF-4769258 Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95448534
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4769258
EAN/GTIN:
     4064161187006
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Der Renkforce Display Port / DVI Adapter verbindet ihren PC oder Laptop mit Mini DisplayPort Anschluss mit einem Monitor/Projektor mit DVI Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.