Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-55045 Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-55045 Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
shiverpeaks BS10-55045 Videokabel-Adapter 3 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66549539
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-55045
EAN/GTIN:
     4017538076519
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf DVI-D 24+1 Stecker, schwarz, 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-55025
ab € 5,44*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-55035
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.