Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4633066 USB-C® / HDMI / DVI / VGA Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x VGA-Buchse, HDMI-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316533-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4633066
EAN/GTIN:
     4064161155302
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Renkforce RF-4633066 USB-C® / HDMI / DVI / VGA Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x VGA-Buchse,HDMI-Buchse,DVI-Buchse 24+5pol.] Schwarz

Renkforce RF-HUB-310 3 PORT HUB, 0.25M, USB-C® zu HDMI/VGA/DVI

Wiedergabe oder Display-Erweiterung von USB-C®-Geräten auf TV-Geräten oder Projektoren mit HDMI-, VGA- oder DVI-Eingängen
Gleichzeitige Anzeige von bis zu 3 Bildschirmen (1080 p)
Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz per HDMI (nur bei Nutzung des HDMI-Ausgangs)
USB 3.2
Plug & Play

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,HDMI,DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse,HDMI-Buchse,DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
3-in-1 USB-C® Hub,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse | HDMI-Buchse | DVI-Buchse 24+5pol.
Marke:
Renkforce
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
USB-C® | HDMI | DVI | VGA
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,96*
€ 45,09*
Lager 102
125
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 45,10*
€ 3,50*
ab € 66,34*
€ 77,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.