|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-HDMI-651 Herst.-Nr.: IADAP-HDMI-651 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | • HDMI Buchse 19-polig auf DVI-D 18 + 1 Stecker Single Link • Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten • Adaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um den Anschluss an neue Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabeln ganz ersetzen zu müssen • PVC-Mantel Kontakte • 1 x HDMI Buchse 19-polig • 1 x DVI-D 18 + 1 Stecker • Vernickelt • PVC-umspritzt • Geschirmt Spezifikationen • Innenleiter: AWG 28 • 7-adrig (50 mm) • Geschirmt • Strombelastbarkeit: 5A DC • Spannung: 300 V DC • Isolationswiderstand: 5 MOhm • Widerstand der Leiter: 2 Ohm • Temperaturbeständige Kunststoffbeschichtung Abmessungen • 40,2 x 50,8 x 15,2 mm (B x T x H) Zertifizierungen • UL 1007 • 9002 • UK Zulassungen • UL 20276 • ISO9002 • UK Verpackungsinhalt • 1x Adapter HDMI Stecker auf DVI-D 18 + 1 Stecker Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | HDMI | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Kabellänge: | 0.04 m | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |