Äußerst robustes Polypropylenband auf Netzgewebeträger mit Schmelzklebstoff. Besonders haftstark, biegsam, wasserfest, mit hoher Dauerklebkraft und lang anhaltender Witterungsbeständigkeit. Für pro...
Reparaturband Eigenschaften: • T-REX FIX-IT ist ein aushärtendes 2K-Glasfaserband • Härtet in nur 20 Minuten aus • Wetterfest • Wasserdicht • Hitze- und kältebeständig • Abschließend schleif- und l...
Kurzbeschreibung Reißfestes, UV- und witterungsbeständiges PE-Gewebeband Vorteile • Spezielle Kleberbeschichtung aus Naturkautschuk ermöglicht ein rückstandfreies Entfernen von vielen Untergründen ...
textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panz...
Panzer-Klebeband 573 schwarz L50m hochwertige PE-Folie, kombiniert mit Gewebegelege und Haftklebstoff auf Kautschuk-Basis, zum Abkleben von Rohren und Lüftungsschächten sowie zum Befestigen von Fol...
tesa Duct Tape PRO-STRONG 74662-00004-00 Reparaturband Grau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St. tesa Duct Tape PRO STRONG - Reparaturband - langanhaltende Klebekraft für Innen- und Außenanwendungen - selbst...
Das gws Hotmelt-Gewebeband für Anwendungen ab -10°C ist Ihr Allrounder, ob bei vielfältigen Arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten oder im Garten. Merkmale PE-Folie mit Gittergelege | Kleber: Synt...
Pattex Power Tapes Extrastark und wasserfest durch 3-Lagen-Technologie. Gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastung. Hervorragende Klebkraft auf fast allen Untergründen. Befestigt, dichte...
PET-Gewebe 200 µm (PE-beschichtet) Ausgezeichnete Klebekraft und Festigkeit Leicht mit der Hand reißbar. Temperaturbeständig bis +60°C Zum Abdichten, Packen, Spleißen, Reparieren und Fixieren.