Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2903 Panzerband, Polyethylen Silber, 0.15mm x 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 2903 Panzerband, Polyethylen Silber, 0.15mm x 48mm x 50m
3M 2903 Panzerband, Polyethylen Silber, 0.15mm x 48mm x 50m
3M 2903 Panzerband, Polyethylen Silber, 0.15mm x 48mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-1634726
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2903 silver 48MMX50M
EAN/GTIN:
     5059041298674
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 48mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Polyethylen
Stärke = 0.15mm
Klebermaterial = Synthetikgummi
Haftfestigkeit = 8 N/cm
Reißdehnung = 30%
Zugfestigkeit = 4N/cm
Handelsname = Scotch SUPREME
Modellnummer = 2903

3M TM Scotch ® -Gewebeband 2903, 48 mm x 50 m, SilberDas 3M™ Scotch®-Kanalband 2903 ist eine großartige Ergänzung zu allen Werkzeugkästen für die meisten allgemeinen Anwendungen, von der leichten Abdichtung über Bündelung, Markierung und zeitweilige Reparaturen bei nicht kritischen Anwendungen. Dieses Band ist ein vielseitiges Band, das aus der Polythylen-Folie auf der Top Leinwand mit einem synthetischen Gummikleber besteht, der es ermöglicht, an glattem Metall, Glas und Kunststoff zu haften.Eigenschaften und VorteileBenötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Bandes? Verwenden Sie unseren Produktauswahl , um die richtige Wahl zu treffen!Eigenschaften und Vorteile• Behaftet bei Kontakt mit hoher Anfangshaftung an einem Vielzahl von Oberflächen • Sehr anpassungsfähig • Gute Abriebfestigkeit • Das Tuch reißt gerade in beide Richtungen • Individuell verpackt zur einfachen Erkennung und zur Aufbewahrung des Rollen Sie sie bis zur Verwendung sauberDas 3M-Universal-Kanalband 2903 ist eine anpassungsfähige und vielseitige Lösung für allgemeine Wartung, Bündelung, Verpackung, Befestigung, Abdichtung, Schutz, Farbcodierung, Verpackung und temporäre Reparaturarbeiten.AnwendungenUniversell einsetzbares, anpassungsfähiges Kanalband für allgemeine Wartung, Bündelung, Wicklung, Befestigung, Abdichtung, Und Schutz.Das 3M-Universal-Kanalband 2903 ist eine anpassungsfähige und vielseitige Lösung für allgemeine Wartung, Bündelung, Verpackung, Befestigung, Abdichtung, Schutz, Farbcodierung, Verpackung und temporäre Reparaturarbeiten. Eigenschaften und Vorteile • Der aggressive Synthesekautschukkleber sorgt für sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. • Kann in der Hand und in beide Richtungen gerissen werden • Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln • Gute AnpassungsfähigkeitDieses Rohrabdichtband ist unentbehrlich für alle Werkzeugkästen und Werkstätten und kann für eine Vielzahl von Aufgaben in geschlossenen Räumen und im Freien verwendet werden. Auch für die Verwendung zu Hause bei diversen Aufgaben ist es sehr praktisch.Warum 3M?• Der aggressive Synthesekautschukkleber sorgt für sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen. • Kann in der Hand und in beide Richtungen gerissen werden • Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln • Gute Anpassungsfähigkeit3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Panzerbänder eignen sich für:• (163-4726) 163-4726 - Silber • (163-4725) 163-4725 - SchwarzPanzerbänder eignen sich für:• Rohr- und Kanaldichtung • Robuste Oberflächenhaftung • Schutz von Strom- und AudiokabelnWie lange ist dieses Band haltbar?Um die bestmögliche Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Band innerhalb von 12 Monaten ab dem Versanddatum von 3M.Welche Arten von Trägermaterialien für Gewebebänder gibt es?Es gibt viele Trägermaterialien auf Gewebebändern: • Stoff/Stoff wie Baumwolle wird zur Verbesserung der Zugfestigkeit, Wärmebeständigkeit und elektrischen Beständigkeit verwendet. Gewebte Fasern sind stärker als Vliesstoffe. • Glas/Glasfaser werden mit Glas- oder Glasfaserpartikeln verstärkt. Dies erhöht die Wärmebeständigkeit. • Kunststoff/Polymer wird durch eine Folie in Form eines Bandes, einer Folie oder eines Laminats geschützt. • PET/Polyester haben eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und sind altersfest.Was ist der Unterschied zwischen Klebeband, Klebeband und Klebeband mit Stoffbezug?Das sehr häufig verwendete und vielseitige Klebeband und die Gaffa-Bänder sind beide Arten von Gewebeband, obwohl sie sich in ihrem Klebstoff und ihrer Art von Rückseite unterscheiden. Das Klebeband ist beispielsweise ein Material aus Stoff, das hitzebeständig und nicht reflektierend ist und einen Klebstoff aufweist, der beim Entfernen von der Oberfläche keine Spuren hinterlässt und daher für temporäre Anwendungen geeignet ist. Daher ist es ideal für Theater- und Studioanwendungen, bei denen subly, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit erforderlich sind. Kanalband ist ein breiter Begriff, der viele verschiedene Stufen von Material und Klebstoff umfasst, aber typischerweise durch eine Polyethylen-Folie und einen gummibasierten Klebstoff gekennzeichnet ist. Seine Festigkeit, Kohäsion und seine ability zum leichten Abreißen bedeutet, dass er für eine Reihe von Anwendungen geeignet ist, bei denen eine dauerhafte Beständigkeit erforderlich ist.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
48mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Polyethylen
Stärke:
0.15mm
Klebermaterial:
Synthetikgummi
Haftfestigkeit:
8 N/cm
Reißdehnung:
30%
Zugfestigkeit:
4N/cm
Handelsname:
Scotch SUPREME
Modellnummer:
2903
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 48mm breit 50m lang silber, duck tape, scotch panzerband, 1634726, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 2903silver48MMX50M, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.