Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen geeignet ist. Es lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen, ist feuchtigkeitsbest...
1,8m | Selbstverlöschendes PVC | NF-Feuerbeständig mit M1-Bewertung Dieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabe...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband, Länge 27 m, Breite 73 mm Gorilla Tape® Hochleistungs-Gewebeklebeband ist ein Klebeband, das Sie fast überall verwenden können. Das 3-Lagen-Tape verfügt ...
Starkes Klebeband mit Kautschukklebstoff auf weichem PVC-Träger. Strapazierfähig und über längere Zeit witterungsbeständig. Lässt sich gegenüber herkömmlichen Klebebändern leicht entfernen, ohne zu...
Hochwertiges Klebeband, stark gewebt und speziell beschichtet. » sehr hohe Klebekraft » extrem belastbar » lässt sich in Webrichtung trennen » rückstandsfrei zu entfernen » feuchtigkeitsbeständig »...
Panzerband, lichtblau Dieses extrem robuste Gewebe-Klebeband hat sich seit Jahren in Armee, Jagd und Outdoorbranche erfolgreich etabliert. Das Klebeband ist eines der strapazierfähigsten Reparaturb...
tesa Duct Tape STRONG 04662-00195-01 Orange (L x B) 25 m x 48 mm 1 St. tesa® duct tape 4662 - Besonders klebstarkes Allzweck-Gewebeband, 25m x 48mm, orange Abdichten von Rohren und Leitungen Befest...
Das gws Hotmelt-Gewebeband für Anwendungen ab -10°C ist Ihr Allrounder, ob bei vielfältigen Arbeiten auf Baustellen, in Werkstätten oder im Garten. Merkmale PE-Folie mit Gittergelege | Kleber: Synt...
PET-Gewebe 200 µm (PE-beschichtet) Ausgezeichnete Klebekraft und Festigkeit Leicht mit der Hand reißbar. Temperaturbeständig bis +60°C Zum Abdichten, Packen, Spleißen, Reparieren und Fixieren.
1,8m | Selbstverlöschendes PVC | NF-Feuerbeständig mit M1-Bewertung Dieser 1,8m lange Kabelkanal sorgt für eine saubere Kabelführung in Ihrem Büro oder Serverraum und verdeckt gleichzeitig die Kabe...
Universell einsetzbares Klebeband mit sehr gutem Adhäsionsvermögen auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Gute Reißfestigkeit und Flexibilität für Einsatz auf unebenen Oberflächen.