Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panzerband "plus", 50 m \ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-760031
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     760031
EAN/GTIN:
     4046136105673
Suchbegriffe:
Duck Tape
Duct Tape
Panzer-Band
Panzer-Tape
Kurzbeschreibung Reißfestes, UV- und witterungsbeständiges PE-Gewebeband Vorteile • Spezielle Kleberbeschichtung aus Naturkautschuk ermöglicht ein rückstandfreies Entfernen von vielen Untergründen • Farbe schwarz glänzend • Ideal für den Innen- und Außenbereich • Läßt sich sauber von Hand auf die gewünschte Länge abreißen • Durch das rückstandsfreie Entfernen eignet sich das Band sehr gut zum Fixieren bei Montagearbeiten • Gesamtstärke: 270 my Merkmale • Länge: 50 m • Breite: 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Panzerband, Panzertape, panzerband schwarz 50m x 50mm, duck tape, panzer-band schwarz, 760031, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.