Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckluftschlauch 6,0X1,0x8,0 mm Bd 7 Bar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckluftschlauch 6,0X1,0x8,0 mm Bd 7 Bar
PE-Druckluftschlauch 6,0X1,0x8,0 mm Bd 7 Bar
PE-Druckluftschlauch 6,0X1,0x8,0 mm Bd 7 Bar
Artikel-Nr.:
     214I-1560104215
Hersteller:
     Novoplast Schlauchte
Herst.-Nr.:
     4330816903797
EAN/GTIN:
     4330816903797
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus Polyethylen LD Eigenschaften: • Physiologisch unbedenklich • Geringe Permeationswerte für Wasser, Wasserdampf und Gase • Sterilisierbar Beständigkeit: • Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien Zulassung/Norm: • Entspricht der Empfehlung III des BGA • FDA-Vorschrift 21 (CFR 177.120 c 2.1) Einsatzbereiche: • Messgeräte • Wasser-/Abwassertechnik • Isolierschläuche • Niederdruck-Luftschlauch • Nahrungsmittelbereich Technische Daten: Material: Polyethylen, geringe Dichte Sicherheitsfaktor: 3:1 Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Wandstärke:
1,0 mm
Außen-Ø:
8,0 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
40 mm
Gewicht:
20,3 g/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,40*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,744* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,40*
€ 88,536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.