Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST Spiralschlauch 10,0 meter lang 8 mm AD Gewinde G1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PREVOSTSPIC610
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     SPIC 610
EAN/GTIN:
     3660058027878
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Druckluft-Spiralschlauch aus Polyamid

Anwendung
Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen.

Ausführung
• mit beidseitigen Spezial-Verschraubungsanschlüssen
• geeignet für Wasser und Luft
• max. Druck: 10 bar
• max. Temperatur: 90°C
• für einen übersichtlichen Arbeitsplatz
• zur Verringerung der Unfallgefahr
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Betriebsdruck max.:
10 bar
Werkstoff Schlauch:
Polyamid
Schlauchinnendurchmesser:
6.0 mm
Schlauchaußendurchmesser:
8 mm
Farbe:
Blau
Schlauchlänge:
10.0 m
Hersteller Artikelnummer:
SPIC 610
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Spiralschlauch, ad 8mm pa druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch 10bar, Druckluft-Werkzeuge, Spiralschläuche, Druckluft-, Druckluft Schlauch, Pneumatik-Schlauch, Pneumatikschlauch, Pneumatik Schlauch, Schläuche, Druckluft Spiralschlauch, Pneumatik-Spiralschlauch, Pneumatikspiralschlauch, PREVOST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.