| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811135-BP Herst.-Nr.: 41.382.00 EAN/GTIN: 4006825410099 |
| |
|
| | |
| Einhell Druckluft-Schlauch 15 m 15 bar
Einhell Kompressor-Zubehör Gewebeschlauch 15m;Innend. 6mm
Länge: 15 m
Der Einhell Gewebeschlauch ist ein robuster und flexibler Hochdruckschlauch mit 15 Meter Länge für Kompressoren mit 1/4 Zoll-Anschluss (innen). Der Hochdruckschlauch ist für maximal 15 bar Arbeitsdruck ausgelegt, der Innendurchmesser beträgt 6 Millimeter. Der Einhell Gewebeschlauch verfügt über eine 1/4 Zoll-Schnellanschlusskupplung und Stecknippel für einen unkomplizierten Anschluss an den Kompressor.
Ausstattung: Einhell Gewebeschlauch 15 m für Kompressoren Praktisches Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil Länge 15 Meter Max. Arbeitsdruck 15 bar R 1/4" Innengewinde inkl. Schnellanschlusskupplung und Stecknippel Innendurchmesser 6 mm
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Produktabmessung, Länge: 15 m
Lieferumfang: 1x Gewebeschlauch 15 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 15 m | Marke: | Einhell | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 15 bar | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch 15 bar, 4006825410099, Einhell, 41.382.00, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,88* | € 20,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,18* | € 20,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,60* | € 20,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,35* | € 25,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,61* | € 38,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|