Druckluftschlauch-Garnituren mit Polyestergewebeeinlage "Serie 2500", 6x3,0mm / 20m - as-schwabe PVC-Schlauch blautransparent mit Polyestergewebeeinlage komplett mit Schnellverschlusskupplung und S...
Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20°C bis 60°C, Schlauch-ø 8x1,25 mm, PN bei 23°C max 10 bar, schw., Rolle à 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen...
Druckluftschlauch PUR Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm Länge 25 m silber PUR Rolle RIEGLER sehr hohe Flexibilität und enger Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich · hohe Abriebfestigkeit · sehr gut...
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°
Ohne Schnellkupplung und Stecknippel Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige DruckluftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurc...
PE-Schläuche finden Verwendung als Steuerungsleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, im Apparate-, und Behälterbau, als Förderleitungen im Lebensmittelbereich. Schlagfestigkei...
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°
Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 23x13, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mRobuste, jedoch geschmeidige Schlauchausführung für höhere Druckbean...
Ohne Schnellkupplung und Stecknippel Betriebsdruck max. 15 bar bei 20 °C Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige DruckluftWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Gasförmig· Innendurc...
Lieferumfang: mit Sicherheits-Schnellkupplung und Stahlstecknippel drehbarer Anschluss ergonomische Anschlusskupplung max. Betriebsdruck: 12 bar Temperatur: -15° bis +65°