| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698164-BP Herst.-Nr.: 2005740 EAN/GTIN: 4260135770650 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar
Aerotec Druckluftschlauch 10 Meter x 6 mm
Passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge
Merkmale: · Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · Mit hydraulik-verpresster Kupplung · Ölresistent und silikonfrei · Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung · Innendurchmesser: 6 mm · Gewicht netto : 0,92 kg · Platzdruck max. 20 bar
Ausstattung: Mit hydraulik verpresster Kupplung
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Gewicht: 0.92 kg · Innen-Durchmesser: 6 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Marke: | Aerotec | Innen-Durchmesser: | 6 mm | Anschluss (Werkzeug): | 1/4" (6|ツ|3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 20 bar | Gewicht: | 0.92 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, Aerotec, 2005740, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,66* | € 24,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 18,83* | € 24,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,49* | € 25,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,61* | € 38,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,32* | € 42,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|