Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ausblaspistole mit NPT-Gewinde Schlauch ø 8 mm, Luftstrahldruck 2 Bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausblaspistole mit NPT-Gewin., Schlauchdurchm. 8 mm, Luftstrahldruck 2 Bar
Ausblaspistole mit NPT-Gewin., Schlauchdurchm. 8 mm, Luftstrahldruck 2 Bar
Artikel-Nr.:
     415-facomV.999A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     V.999A
EAN/GTIN:
     3148510780511
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

facom Druckluft-Ausblaspistole mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern.

Produktbeschreibung:

  • integrierter Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener zu verhindern
  • robuste Metallbauweise
  • Lieferung mit gebogener Düse, 100 mm, V.999A10
  • Luftanschluss: 1/4 Zoll
  • Mindestschlauchdurchmesser: 8 mm
  • Mindestschlauchdurchmesser: 5/16 Zoll
  • L: 42
  • Strahldruck: 2 bar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, facom druckluftschlauch, druckluftschlauch, Druckluft-Ausblaspistole, Druckluft-Bandschleifer, Druckluft-Nadelabklopfer, Druckluft-Säbelsäge, Druckluft-Schlauchaufroller, Druckluft-Umschaltknarre, Druckluftwerkzeuge, Facom
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,58*
€ 33,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,62*
€ 33,31*
Lager 415
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 27,42*
€ 36,22*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 45,92*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,22*
€ 49,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 181,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
VR.RJ2500PB
ab € 173,74*
Ähnlich
Facom
VR.SJ3500PB
ab € 229,91*
Ähnlich
Facom
V.770FPB
ab € 162,10*
Ähnlich
Facom
N.709
ab € 214,32*
Ähnlich
Facom
V.801F
ab € 59,89*
Ähnlich
Facom
V.321AH
ab € 112,08*
Ähnlich
Facom
V.352F
ab € 256,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.