Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Schlauch 20 m 20 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-595524-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200630
EAN/GTIN:
     4260135771053
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch

Ausstattung:
Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung · Mit Hydraulik-verpresster Kupplung · Ölresistent und silikonfrei.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Außen-Durchmesser: 14 mm · Betriebsdruck (max.): 20 bar · Gewicht: 1.5 kg · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 9 mm · Produkt-Art: Druckluft-Schlauch · Produktabmessung, Länge: 20 m · Weitere technische Daten: Druckluftschlauch-Ø: 9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
20 m
Marke:
Aerotec
Innen-Durchmesser:
9 mm
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Außen-Durchmesser:
14 mm
Betriebsdruck (max.):
20 bar
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch 20 bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 4260135771053, Aerotec, 200630, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,08*
€ 30,22*
2 Tage
134
1
€ 5,50*
ab € 23,79*
€ 30,24*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 24,07*
€ 30,83*
4 Tage
133
1
€ 4,99*
ab € 25,64*
€ 32,49*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 44,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desoutter
8951000274
ab € 46,94*
Ähnlich
Desoutter
8951000277
ab € 121,16*
Ähnlich
Rodcraft
8951000275
ab € 106,19*
Ähnlich
Rodcraft
8951000276
ab € 112,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.