Pressluftschlauch AIR TRIX® Innen-Ø 13 mm Außen-Ø 23 mm schwarz SBR Rolle CONTINENTAL der Pressluftschlauch nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 · schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht ·...
Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeein...
TRU COMPONENTS Druckluftschlauch PU8X5 Polyurethan Blau Innen-Durchmesser: 5 mm 10 bar 100 m PU8x5 Druckluftschlauch 100 m Technische Daten: Außen-Durchmesser: 8 mm · Betriebsdruck (max.): 10 bar ·...
Hochflexibler Druckluftschlauch 'Made in Germany' - auch bei niedrigen Temperaturen Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft - ideal für Druckluftwerkzeuge Verstärktes Außenmaterial mit Gewebeein...
nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T · schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, ...
Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 6x1, PN bei 23 °C max. 29 bar, blau, Rolle à 25 mPA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wec...