Aerotec Druckluft-Schlauch 10 m 20 bar Aerotec Druckluftschlauch 10 Meter x 6 mm Passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge Merkmale: · Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Komp...
mit ozonbeständiger Gummimischung zum Schutz vor Witterung · kein Abknicken, leichtes HandlingTemperaturbereich: -50 °C bis +90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: - 50 bis + 90...
Druckluftschlauch Ausstattung: Mit Standard SK Schnellkupplungssystem passend auf alle Kompressoren und Werkzeuge · Extrem flexibel durch hochwertige PU Mischung · Mit Hydraulik-verpresster Kupplun...
der Pressluftschlauch nach DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1 · schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht · Druckträger: synthetische Garne · schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterung...
Ausführung: hoch-flexibler Druckluftschlauch in signalgrün durch Signalfarbe werden Stolperunfälle verhindert ELORA-Nr. 5024-10: mit Sicherheitskupplung ELORA-Nr. 5025-9 und Stahlnippel ELORA-Nr. 5...
flexibler Druckluftschlauch Gewebeschlauch leichtes und knickfestes Material die leuchtende Signalfarbe fällt optisch sofort auf und verhindert Stolperunfälle abriebfest lange Lebensdauer nicht sil...
knickfester Polyethylen-Schlauch Arbeitsdruck 1 - 15 bar inklusive Schnellkupplungen Der hochwertige BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch BT160010 dient als praktisches Zubehör und unterstützt den ver...
Anwendung: Flexibles Anschliessen von Pneumatik-Werkzeugen Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 10 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm 360° Drehgelenk an den Anschlus...