knickfester Polyethylen-Schlauch Arbeitsdruck 1 - 15 bar inklusive Schnellkupplungen Der hochwertige BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch BT160015 dient als praktisches Zubehör und unterstützt den ver...
1 Rolle enthält 25m Schlauch., Druckluftschläuche 6,0 x 1,0 Typ Kuhnke 50.401. Außendurchmesser: 6,0 mm, Wandstärke: 1,0 mm, Material: Weich-PE, Farbe: schwarz, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 10...
Ventilanschluss 90° D125mm f.Luftschlauch flach 20180844Ventilanschluss 90 Grd., Durchm. 125 mm für Luftschlauch flach 52x132 mm mit Montageplatte, Dichtung und Verschlusskappe zum Staubschutz währ...
Anwendung: Flexibles Anschliessen von Pneumatik-Werkzeugen Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 10 mm Innen-⌀ Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm 360° Drehgelenk an den Anschlus...
knickfester Polyethylen-Schlauch Arbeitsdruck 1 - 15 bar inklusive Schnellkupplungen Der hochwertige BRILLIANT TOOLS Druckluftschlauch BT160005 dient als praktisches Zubehör und unterstützt den ver...
PVC-Gewebeschlauch Flexair Extrem flexibel auch bei niedrigen Temperaturen, besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft, max. Betriebsdruck 20 bar. Lieferung mit Kupplung und Tülle.
Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temp...
Dieser hochelastische Druckluftschlauch ist an beiden Enden mit einer Knickschutzfeder ausgestattet, die ein Abknicken des Schlauches verhindert und somit die Lebensdauer verlängert. Merkmale: · Ma...
Ausführung: hoch-flexibler Druckluftschlauch in signalgrün durch Signalfarbe werden Stolperunfälle verhindert ELORA-Nr. 5024-10: mit Sicherheitskupplung ELORA-Nr. 5025-9 und Stahlnippel ELORA-Nr. 5...