Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 1.6 PM ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil Kontaktstift (M) Schlauch-Innendurchmesser 1,6mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 1.6 PM ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil Kontaktstift (M) Schlauch-Innendurchmesser 1,6mm schwarz
CX 1.6 PM ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil Kontaktstift (M) Schlauch-Innendurchmesser 1,6mm schwarz
Artikel-Nr.:
     52L5J-221597
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CX 1.6 PM
EAN/GTIN:
     8015747042000
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
ILME Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil | Produktgruppe: Pneumatik-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Steckzyklen:
>=500
Farbe:
schwarz
Bauart:
Kontaktstift (M)
Temperaturbereich max.:
80°C
Typ:
Pneumatik-Kontakt ohne Absperrventil
Werkstoff Kontakt:
Polyamid (PA)
passend für:
3-poliges Ilme Pneumatikmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,86*
€ 4,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,13*
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 8,15*
Lager 52L5J
86
€ 6,95*
ab € 3,90*
€ 9,10*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CX 3.0 PM
ab € 1,07*
Ähnlich
Ilme
CX 4.0 PM
ab € 1,12*
Ähnlich
Ilme
CX 6.0 PM
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.