Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXTREM Oilshield, Ø6 × 3 mm, G1/4, Länge: 10 m, konfektioniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oilshield Schlauch konfektioniert detail
Oilshield Schlauch konfektioniert detail
ewo Logo
Oilshield Schlauch konfektioniert
Artikel-Nr.:
     C8505-E40474
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40474
EAN/GTIN:
     4030875160277
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Premium Vollgummischlauch FLEXTREM Oilshield, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø6 × 3 mm, G1/4, Länge: 10 m, konfektioniert
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Material Schlauchinnenschicht:
Polyestergeflecht
Max. Betriebsdruck:
20 bar
Sparte:
Schläuche
Gerätebezeichnung:
FLEXTREM Oilshield
Nennweite:
DN 6
Modell:
Oilshield
Schlauchinnendurchmesser:
6 mm
Länge (m):
10
Berstdruck:
=80 bar
Anschluss Innengewinde:
G ¼
Ozonbeständigkeit:
Gut
Abriebfestigkeit:
Exzellent
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 3
Ölbeständigkeit:
Exzellent
Material Anschluss:
Messing
Feuerzündverzögerung:
Exzellent
Temperaturbereich:
-30 °C bis +85 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Material Schlauch:
Vollgummi
Schlauchlänge:
10 m
Länge:
10000 mm
Verbindungsrohr (mm):
40 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Betriebstemperatur min. ?C:
-30 °C
Elektrische Leitfähigkeit Schlauch ?S/cm:
155 µS/cm
Betriebstemperatur max. ?C:
85 °C
Zolltarifnummer (TARIC):
40093200
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.