Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Signalschlauch, ELORA-5024-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5024
5024
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5024000100000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5024000100000
EAN/GTIN:
     4022989141877
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Ausführung:
hoch-flexibler Druckluftschlauch in signalgrün
durch Signalfarbe werden Stolperunfälle verhindert
ELORA-Nr. 5024-10: mit Sicherheitskupplung ELORA-Nr. 5025-9 und Stahlnippel ELORA-Nr. 5027-9 verpresst
ELORA-Nr. 5024-50: ohne Sicherheitskupplung und Stahlnippel
temperaturbeständig von -40° bis 65°C
abriebfest und hochflexibel
Arbeitsdruck max. 20 bar (Berstdruck 68 bar)
Innen-Ø 8 mm, Aussen-Ø 10 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1600 g
Arbeitslänge:
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.