Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drucker Netzteil

  Drucker Netzteil  (94 Angebote unter 27.801.490 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drucker Netzteil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Ihre Produkt-Auswahl für Drucker Netzteil
1: Drucker-Hersteller:
2: Drucker-Typ:
Funktionen
☐
Übersicht

"Drucker Netzteil"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zebra
50-16000-255R
ab € 4,37*
pro Stück
 
 Stück
akyga
AK-ND-73
ab € 29,19*
pro Stück
 
 Stück
Akyga AK-TB-22 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 10 W Schwarz (4 Angebote) 
Das Akyga® AK-TB-22 ist ein universelles Netzgerät mit Versorgungsparametern von 5 V/ 2 A. Es hat einen weit verbreiteten 5,5 x 2,1 mm Stecker. Sie ist in verschiedenen Arten von mobilen Geräten (T...
akyga
AK-TB-22
ab € 7,13*
pro Stück
 
 Stück
Netzteil - 24V, 2.5A 60W für Kioskdrucker (2 Angebote) 
Netzteil - 24V, 2.5A 60W für Kioskdrucker Ohne Netzkabel und Adapterkabel
Custom Printers
963GE020000071
ab € 22,45*
pro Stück
 
 Stück
Akyga AK-TB-33 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 10 W Schwarz (4 Angebote) 
Das Universalnetzteil Akyga® AK-TB-33 ist eine zuverlässige Stromquelle. Seine Vielseitigkeit wird durch den beliebten 5,5 x 2,5 mm Stecker gewährleistet. Es ist in verschiedenen Arten von Netzwerk...
akyga
AK-TB-33
ab € 11,18*
pro Stück
 
 Stück
Netzteil für Desktop Terminal ohne integriertem Drucker, 36W (1 Angebot) 
Netzteil für Desktop Terminal ohne integriertem Drucker, 36W Geeignet für D2, D2 Lite, T2 Lite, T2s Lite
Sunmi
S15000164
ab € 47,11*
pro Stück
 
 Stück
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) (1 Angebot) 
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker) Schaltregler, AC Input 100-240V, DC 24V, 2.5A, inkl. Netzkabel Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Eingangsdaten: - Spannung: 100 -...
ARTDEV
PSA60
ab € 19,96*
pro Stück
 
 Stück
Epson PS-180 (10 Angebote)
Epson
C32C825341
ab € 31,84*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 6.425-018.0 Netzteil Drucker CTT 3 (3 Angebote) 
Kärcher 6.425-018.0 Netzteil Drucker CTT 3
Kärcher
6.425-018.0
ab € 283,19*
pro Stück
 
 Stück
BIXOLON Netzteil Netzteil passend fuer Vierfachladestation PQD-R200 - Drucker (4 Angebote) 
BIXOLON Netzteil Netzteil passend fuer Vierfachladestation PQD-R200 - Drucker
Bixolon
K409-00011A-AS
ab € 34,24*
pro Stück
 
 Stück
USB-Verlängerungs SET über Cat 5e / Cat 6 Kabel Übertragung bis zu 50m, kein Netzteil erforderlich (3 Angebote) 
USB-Verlängerungs SET über Cat 5e / Cat 6 Kabel Übertragung bis zu 50m, kein Netzteil erforderlich Mit dem USB-Extender verlängern Sie ganz einfach Ihre USB-Verbindung mittels RJ45 Netzwerkkabel. D...
S-Conn
75608
ab € 16,49*
pro Stück
 
 Stück
Lexmark Netzteil (2 Angebote) 
Lexmark - Netzteil
Lexmark
40X2885
ab € 171,07*
pro Stück
 
 Stück
Brother PAAD003EU Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz (6 Angebote) 
Netzadapter mit USB Type-C europäischem 2-Pol Stecker für die mobilen PJ-800er Drucker von Brother (Nur zum Aufladen der Batterie, nicht zum Betrieb).
Brother
PA-AD-003EU
ab € 36,71*
pro Stück
 
 Stück
Premium-Protect-Line Steckdosenleiste 11-fach mit Main-Follow Funktion und 2 Schalter und Überspannungsschutz (Gaming-Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel und 2x USB, max. 3100mA, Mad... (15 Angebote) 
Die Premium-Protect-Line 11er Highend-Steckdosenleiste mit 3m Kabel verfügt über ein praktisches Automatik-Schaltsystem: Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, S...
Brennenstuhl
1392000230
ab € 106,3581*
pro Stück
 
 Stück
Netzadapter DYMO LabelManager Eingang 230V AC,50-60Hz 0,4A Ausgang 9V DC 1,5A (61 Angebote) 
Typ = AC Adapter Netzadapter für Dymo-Beschriftungsmaschine. Dymo-Netzadapter zum Betreiben oder Aufladen Ihres Dymo-Etikettendruckers an einer Steckdose
Dymo
S0721440
ab € 25,72*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drucker Netzteil
^

Drucker-Netzteile gewährleisten eine sichere Energieversorgung

Kleinere oder mobile Drucker werden meist mit einem externen Netzteil geliefert, das sich in einem soliden Kunststoffgehäuse befindet. Diese Netzteile liefern den benötigten Gleichstrom für die Geräte und sind auch als Zubehör lieferbar.

Drucker-Netzteile in unterschiedlichen Bauformen

Drucker-Netzteile sind je nach Einsatzzweck entweder als kabelgebundenes externes Netzteil ausgeführt oder als Steckernetzteil. Während das Steckernetzteil direkt am Netzstecker angebracht ist und daher sehr kompakte Abmessungen bei einem sehr geringen Gewicht aufweist, sind herkömmliche Drucker-Netzteile mit einer Netzzuleitung versehen, die meist abnehmbar ist. Die Kabelzuführungen sind häufig dreiadrig. Zum Drucker hin sind die Netzteile mit einem modell- oder baureihenspezifischen Stecker versehen, so dass sie nicht mit anderen Geräten betrieben werden können. Die Ausgangsspannung variiert je nach Netzteil zudem zwischen etwa zehn und 32 Volt. Einige Drucker-Netzteile, die für verschiedene Druckerserien eines Herstellers gedacht sind, können auch - je nach angeschlossenem Modell - mehrere Ausgangsspannungen unterstützen. Die Gerätekabel sind meist fest angeschweißt an die Netzteile, so dass sie nicht versehentlich verloren gehen können. Da das Gewicht der Drucker-Netzteile maximal etwa 700g beträgt und sie sehr kompakte Abmessungen aufweisen, finden Sie auf praktisch jedem Schreibtisch Platz. Externe Drucker-Netzteile versorgen meist Tintenstrahldrucker oder Multifunktionsgeräte auf Tintenstrahlbasis mit Energie, während Steckernetzteile in aller Regel eher für kleinere Etikettendrucker genutzt werden.

Sicherheit

Die Netzteile sind stets stabilisiert, liefern also kontinuierlich die gleiche Leistung, was Schäden am Gerät vorbeugt. Zudem sind viele Drucker-Netzteile mit einem Überlastungsschutz versehen und besitzen auch eine eingebaute Sicherung. Alle Drucker-Netzteile weisen die üblichen Sicherheits-Zertifizierungen auf und können daher bedenkenlos genutzt werden. Da die Netzteile meistens für den weltweiten Einsatz konzipiert sind, gestatten sie den Betrieb bei Eingangsspannungen von zwischen 100 und 240 Volt. Die Spannungsumschaltung nehmen die Netzteile im Bedarfsfall automatisch vor.

Dritthersteller

Neben den Netzteilen, die die Druckerhersteller als Ersatzteile liefern, können auch Drucker-Netzteile von Drittherstellern an den meisten Geräten verwendet werden. Diese sind äußerlich den Original-Netzteilen ähnlich, werden jedoch mit verschiedenen Adaptersteckern ausgestattet und mit Schaltern zur Anpassung der Ausgangsspannung. Damit lassen sich diese sogenannten Universal-Netzteile auch mit verschiedenen Druckermodellen unterschiedlicher Hersteller nutzen und können obendrein in ihrer Ausgangsspannung dem jeweiligen Gerät angepasst werden. Selbstverständlich weisen auch alle Universal-Netzteile die gängigen Sicherheitszertifizierungen auf und sind gegen Überhitzung oder Überlastung durch entsprechende Schaltkreise geschützt.
Drucker-Netzteile sorgen daher für eine sichere und flexible Energieversorgung für Ihre Tischgeräte.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.