Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Druckbleistift bei Mercateo online kaufen (584 Angebote unter 9.184.464 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckbleistift“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckbleistift"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Minenstärke x
Bestellen
zurück
BIC
895442
0,7 mm
ab € 0,31*
pro Stück
 
 Stück
BIC
820803
0,5 mm
ab € 0,45*
pro Stück
 
 Stück
BIC
843210
0,5 mm
ab € 1,07*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
138471
0,7 mm
ab € 12,27*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
138472
0,7 mm
ab € 11,87*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134551
0,5 mm
ab € 1,86*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134563
0,5 mm
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134521
0,5 mm
ab € 2,04*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134751
0,7 mm
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134763
0,7 mm
ab € 1,89*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134721
0,7 mm
ab € 2,04*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
134799
0,7 mm
ab € 1,86*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
131253
0,7 mm
ab € 5,66*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
131276
0,7 mm
ab € 6,03*
pro Stück
 
 Stück
Faber-Castell
131247
0,7 mm
ab € 5,66*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckbleistift
^

Unvergänglich...

Ein Druckbleistift verwendet - anders als der 'einfache' Bleistift - eine wiederverwendbare Hülle aus Metall oder Kunststoff. Die Handhabbarkeit bleibt, im Gegensatz zum Bleistift mit Holzmantel, bei beliebiger Minenlänge konstant. Da nur die Mine ersetzt werden muss, besteht ein Kosten- und Umweltvorteil. Der Kunststoffmantel kann ja immer wieder weiter benutzt werden.

Feinminenstift

Die wohl gängigste Form des mechanischen Bleistiftes ist der Feinminenstift. Die Minen mit einem Durchmesser von 0,2 mm bis 1,18 mm werden von einer Klemmzange in der Führung gehalten. Durch Druck auf den Druckknopf auf dem Stiftkopf wird die Klemmzange leicht geöffnet, und die Mine wird ein bis zwei Millimeter vorgeschoben. In einem Behälter innerhalb des Stifts können weitere Minen aufbewahrt werden. Der gebräuchlichste Minendurchmesser beträgt 0,5 mm. Ein guter Mittelweg zwischen Strichstärke und Festigkeit ist der Wert von 0,9 mm. Die übliche Minenlänge beträgt 60 mm. Die meist sehr dünnen Minen sind recht bruchanfällig, ein einmaliger Sturz vom Schreibtisch kann bereits zum Brechen der Mine führen. Meist lassen sich diese aber Dank einer guten Minenführung problemlos weiter verwenden.

Fallminenstift

Der Fallminenstift ähnelt dem Feinminenstift, gebraucht aber normale Bleistiftminen. Vom Namen kann man auch die Funktionsweise ableiten: Drückt man oben den Knopf, öffnet sich die Klammer und die Bleistiftmine fällt heraus. Die Minen sind 2 mm dick und deutlich beständiger als die Minen des Druckbleistiftes. Aus Platzgründen enthält der Fallminenstift nur eine Mine. Diese Minen benötigen einen speziellen Anspitzer, wobei beim Anspitzen dieser Minen ein feiner Graphitstaub entsteht, was unangenehm für die Finger und Atmung sein kann (Verschmutzungsgefahr!).

Sie wollen mehr?

In unserer Kategorie Bürobedarf finden Sie weitere Artikel wie z.B. Kugelschreiber, Bleistifte und Faserschreiber.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Druckbleistift, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG