Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Plus Druckbleistiftset, 0.7 mm, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Plus Druckbleistiftset, 0.7 mm, 3-teilig
Grip Plus Druckbleistiftset, 0.7 mm, 3-teilig
Grip Plus Druckbleistiftset, 0.7 mm, 3-teilig
Grip Plus Druckbleistiftset, 0.7 mm, 3-teilig
Grip Plus Druckbleistiftset, 0.7 mm, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-130997
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130997
EAN/GTIN:
     4005401309970
Suchbegriffe:
Bleistift-Set
Bleistiftset
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Druckbleistift Grip Plus Set 0,7mm B. Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: metallic grün. 1 Stück DBS GRIP PLUS farbig sortiert + 1 Stück Ersatzradiergummi
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Dreikantform
Radierer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
metallic grün
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP PLUS
Mine federnd gelagert:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Radierer auswechselbar:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Stärke der Mine:
0,7
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.