Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Ball Shalaku M5-228 Druckbleistift 0,5 mm HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni-Ball Shalaku M5-228 Druckbleistift 0,5 mm HB
Uni-Ball Shalaku M5-228 Druckbleistift 0,5 mm HB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86656611
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     10.1.0428
EAN/GTIN:
     4902778096031
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schreibfarben
Schwarz
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Rund
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.0426
ab € 1,13*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.0427
ab € 1,13*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.0430
ab € 1,13*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.0429
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.