Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehstrom-Normmotor

  Drehstrom-Normmotor  (478 Angebote unter 27.641.205 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehstrom-Normmotor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Drehstrom-Normmotor"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
43004500 Drehstrommotor SM/I 0,37kW 1400/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43004500
ab € 104,58*
pro Stück
 
 Stück
43002600 Drehstrommotor SM/I 0,55kW 2840/min B5 (2 Angebote) 
Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effiz...
Mädler
43002600
ab € 109,95*
pro Stück
 
 Stück
43004300 Drehstrommotor SM/I 0,18kW 1350/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43004300
ab € 88,51*
pro Stück
 
 Stück
43002800 Drehstrommotor SM/I 1,1kW 2890/min B5 (2 Angebote) 
Flanschausführung B5. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effiz...
Mädler
43002800
ab € 180,91*
pro Stück
 
 Stück
MSF-Vathauer Antriebstechnik Drehstrommotor GM 4,0-MS-HY-Q75-i7,5-B14 IE2 20 100027 0530 4 kW 8.4 A 230 V/400 V B14 186. (1 Angebot) 
MSF-Vathauer Antriebstechnik Drehstrommotor GM 4,0-MS-HY-Q75-i7,5-B14 IE2 20 100027 0530 4 kW 8.4 A 230 V/400 V B14 186.7 U/min 180 Nm Getriebemotor GM-MSHY Die Getriebemotorenbaureihe GM-MSHY ist ...
MSF-Vathauer Antriebstechnik
20 100027 0530
ab € 1.199,42*
pro Stück
 
 Stück
Starterkit Wendestarter 3RM1, 3 kW, 24 V DC, mit Geräteverbindern (9 Angebote) 
3RM1 Starterkit beinhaltet 1 St. 3RM1207-3AA04 1 St. 3ZY1212-2EA00 1 St. 3ZY1212-2FA00 1 St. 3RM1920-1AA 1 St. 3RM1910-1AA 1 St. 3RM1910-6AA 1 St. 3RA2908-1A Motorstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmä...
Siemens
3RA90123RM01
ab € 91,16*
pro Stück
 
 Stück
43000400 Drehstrommotor SM/I 0,25kW 2840/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43000400
ab € 88,51*
pro Stück
 
 Stück
43000500 Drehstrommotor SM/I 0,37kW 2820/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43000500
ab € 104,58*
pro Stück
 
 Stück
43000600 Drehstrommotor SM/I 0,55kW 2840/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43000600
ab € 107,29*
pro Stück
 
 Stück
43000700 Drehstrommotor SM/I 0,75kW 2890/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43000700
ab € 155,36*
pro Stück
 
 Stück
43000800 Drehstrommotor SM/I 1,1kW 2890/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43000800
ab € 174,52*
pro Stück
 
 Stück
43000900 Drehstrommotor SM/I 1,5kW 2900/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43000900
ab € 217,09*
pro Stück
 
 Stück
43001000 Drehstrommotor SM/I 2,2kW 2910/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43001000
ab € 246,89*
pro Stück
 
 Stück
43001100 Drehstrommotor SM/I 3kW 2910/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43001100
ab € 346,92*
pro Stück
 
 Stück
43001200 Drehstrommotor SM/I 4kW 2920/min B3 (2 Angebote) 
Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer. Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienz...
Mädler
43001200
ab € 412,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehstrom-Normmotor
^

Drehstrommotor - Das Herzstück der Antriebstechnik

Drehstrommotoren sind eines der vorherrschenden Bauteile der Antriebstechnik. Sie liefern die nötige Drehbewegung. Mit Hilfe von Kupplungen und Wellen werden diese Drehbewegungen auf andere Maschinen, beispielsweise Pumpe übertragen und so angetrieben. Drehstrommotoren sind dazu da, elektrische Energie in Bewegungsenergie umzuwandeln, also den Antrieb für Maschinen zu liefern.

Leistungsfähige Wechselstrommotor

Drehstrommotoren sind Wechselstrommotoren, also Elektromotoren, die häufig 3-phasig versorgt werden. Durch diese Versorgung mit Dreiphasenwechselstrom, der auch als Kraft- bzw. Starkstrom bekannt ist, sind Drehstrommotoren äußerst leistungsfähig und auch für hohe Anforderungen an Bewegungsenergie geeignet.

Viele Pros für den Drehstrommotor

Neben der Leistungsfähigkeit sprechen auch noch einige andere Vorteile für diesen Motor und haben dafür gesorgt, dass er in kaum einem Betrieb, in dem Maschinen und Anlagen vorhanden sind, oder in der Industrie weg zu denken ist. Ob vom Knetwerk in Bäckereien, im Maschinen- und Anlagenbau oder in der chemischen Industrie, überall kommt dieser Allrounder zum Einsatz. Kosteneffizienz durch günstige Anschaffung, geringe Betriebs- und Wartungskosten kombiniert mit einem hohen Wirkungsgrad und angenehmen Eigenschaften wie einer geringen Geräuschentwicklung und der Vermeidung von Abgasen haben dazu geführt, dass dieser Motortyp so vielseitig eingesetzt wird.

Die richtige Dimension

Damit Sie Ihren neuen Drehstrommotor optimal auswählen, gibt es ein paar Dinge zu beachten. Viel verraten dabei bereits die Herstellerangaben, die man auf dem Motortypenschild findet. So sind neben den Nenndaten des Motors auch die Schutzart und die Isolationsklasse angegeben.

Drehzahl

Es gilt zu beachten, dass die meisten Drehstrommotoren asynchrone Motoren sind und einen Schlupf von drei bis acht Prozent aufweisen. Dieser gibt an, wie weit die Drehzahl gegenüber dem Drehstromfeld vermindert ist.


Drehstrommotoren werden mit unterschiedlichen Polanzahlen hergestellt. Die Drehzahl liegt jeweils etwa fünf Prozent unter der Synchrondrehzahl. Die Drehzahl ist abhängig von der Anzahl der Pole. Bei einer Frequenz von 50 Hz ergeben sich dabei folgende Werte:

  • 2-polige ca. 2800 min-1
  • 4-polige liegen bei 1400 min-1
  • 6-polige bei 950 min-1
  • 8-polige bei 720 min-1
  • 12-polige bei 475 min-1

Polumschaltbare Drehstrommotoren haben den Vorteil, dass man hierbei auf verschiedene Drehzahlen umschalten und somit den Motor bei unterschiedlichen Drehzahlen fahren kann, ohne eine elektronischen Drehzahlverstellung zu benötigen. Durch ein Vorsetzen des Getriebes kann der Stellbereich nochmals erweitert werden. Elektronische Drehzahlverstellungen mit Frequenzumrichtern ermöglichen eine stufenlose Verstellung und so einen stromsparenderen Betrieb bei unterschiedlichen Lasten.

Leistung

Die Nennleistung ist eine wichtige Kenngröße und muss in Zusammenhang mit dem Wirkungsgrad, der abgegebenen Leistung, gesehen werden. Durch diese Berücksichtigung werden Wärme- und Reibungsverluste mit in die Berechnung der benötigten Leistung mit einbezogen.
Der Leistungsfaktor und der Wirkungsgrad sind auf dem Typenschild des Drehstrommotors angegeben. Über Formeln zur Berechnung der abgegebenen Leistung kann hierbei die Berechnung erfolgen. Die angegebenen Werte, als auch berechneten Werte gelten allerdings immer nur bei Nennbetrieb.

Anlasssteuerung

Moderne Drehstrommotoren verfügen über eine elektronische Sanftanlaufsteuerung. Dadurch werden beim Anfahren und der damit verbundenen hohen Stromaufnahme entstehende Spannungszusammenbrüche im Leistungsnetz vermieden. Durch diese elektronische Steuerung werden beim Starten geringere Spannungen entnommen.

Das Gehäuse

Auch das Gehäuse des Motors ist ein wichtiges Merkmal. Es dient nicht nur dazu, das Innenleben des Drehstrommotors zu schützen und zu verstauen, sondern ist auch ein wichtiges Element, wenn es um die Kühlung geht. Eingearbeitete Luftschlitze sorgen für eine entsprechende Zirkulation. Es gibt bereits Drehstrommotoren mit wassergekühlten Gehäusen, diese sind besonders bei hohen Leistungen und Drehmomenten zu empfehlen.

Sicherheit durch Motorschutzarten und Isolationsklassen

Motoren sollten grundsätzlich durch einen Motorschutzschalter abgesichert sein. Dieser vermeidet eine Zufuhr von zu hohen Stromstärken, dem so genannten Überstrom. Auch ein Wicklungsschutz ist wichtig, dieser schaltet den Motor bei Überschreiten der vorgegebenen maximalen Temperatur ab und verhindert so Schäden. Er ist bereits in den jeweiligen Motoren verbaut. Die Isolationsklassen sagen aus, in welchem Maß das Motorenisolationsmaterial, welches im Motor verbaut ist, gegen Temperaturen beständig ist. Besonders in Bereichen, in denen auf Brandschutz geachtet werden muss, und in explosionsgefährdeten Betrieben kommt es zusätzlich auf den Explosionsschutz an. Explosionsgeschützte Motoren weisen die Kennzeichnung "Ex" auf. Hierbei ist es besonders wichtig, dass diese Motoren der DIN EN 50014 bis 50019 entsprechen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.