Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43000500 Drehstrommotor SM/I 0,37kW 2820/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43000500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43000500
EAN/GTIN:
     4067201091677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40°C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über N.N.
Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und Frequenz,
polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
71 Baugröße
Leistung:
0,37 kW
Drehzahl ca.:
2820 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00037 kgm²
Wirkungsgrad:
70 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,79 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
0,97 A
NennmomentTn:
1,25 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,0 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
5,0 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,2 T max./Tn
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor 0.4 kw, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 2-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 115,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 156,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.