Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starterkit Wendestarter 3RM1, 3 kW, 24 V DC, mit Geräteverbindern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RA90123RM01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA90123RM01
EAN/GTIN:
     4047621074153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
drehstrommotor siemens 3kw
3RM1 Starterkit beinhaltet 1 St. 3RM1207-3AA04 1 St. 3ZY1212-2EA00 1 St. 3ZY1212-2FA00 1 St. 3RM1920-1AA 1 St. 3RM1910-1AA 1 St. 3RM1910-6AA 1 St. 3RA2908-1A Motorstarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Die Motorstarter 3RM1 begeistern durch ihre äußerst kompakte Baubreite und faszinieren gleichzeitig durch die ausgereifte Hybridschalttechnik und erweiterte Funktionalität (Schütz und Überlastrelais), die in ihnen steckt. Über einen Drehcodierschalter können Sie die Motorstarter in ihrem jeweiligen Weiteinstellbereich einfach auf den Strom des angeschlossenen Motors einstellen. Im Gruppenaufbau mit 3-Phasen-Sammelschiene ist eine Erweiterung jederzeit leicht möglich ohne aufwendige Verdrahtung. Testen Sie selbst und bestellen Sie zum Vorzugspreis unser Starterkit: ein Wendestarter zum Preis eines Direktstarters, zwei Geräteverbinder für die Stromversorgung mit 24 V und eine 3-Phasen-Sammelschiene mit Einspeiseklemme für einen weiteren Motorstarter.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Mit Trafo:
false
Mit Sicherung:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, drehstrommotor 3kw, SIRIUS, 3RM1, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Motorstarter im Schaltschrank, zentrale Starterlösung, IE3, IE4, Hybridstarter, kurzschlussfest, Fördertechnik, Förderband, safety Motorstarter, Starter für Ex-Zone, elektronisches Relais, Starter, für Steuerkästen, sicher abschalten, elektronisch starten, Umkehrstarter, kompakte Starterlösung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,80*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,68*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,52*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,59*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Zubehör
Siemens
3ZY13212AA00
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.